Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-KRO-DIN937-22H-SW41-(A2K)-M27
Art.-Nr. 034577 27
EAN 4048539367870
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 937 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 22H |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M27 |
Höhe (h1) | 17 mm |
Außenantrieb (s1) | SW41 |
Form | Niedrig |
Eckmaß (e) | 45,20 mm |
Steigung | 3 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 8,7 mm |
Ausführung | Mit Krone |
RoHS-konform | Ja |
